曜日別特売
21002923 新9寸 松花黒渕朱用浅型仕切 福井クラフト 05246075

新9寸 松花黒渕朱用浅型仕切

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05246075
品番
21002923
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
アズワン品番
68-4687-20
仕様
●サイズ(W):253mm●サイズ(D):195mm●サイズ(H):34mm●重量:273g●材質:ABS樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする