福井クラフト
新9寸 長手木目松花堂
仕様
●サイズ(W):273mm●サイズ(D):212mm●サイズ(H):58mm●重量:497g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05246039
23214770
68-4687-16
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246048
23214780
68-4687-17
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246057
23214790
68-4687-18
¥
4,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください