福井クラフト
新回転杵型寿司桶
仕様
●サイズ(W):145mm●サイズ(H):45mm●重量:170g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05254509
50261630
68-4701-50
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254500
50261625
68-4701-43
¥
1,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください