福井クラフト
新尺0 布目六角弁当 蓋
仕様
●サイズ(W):340mm●サイズ(D):290mm●サイズ(H):25mm●重量:335g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4690-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05248096
23214750
¥
3,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください