福井クラフト
新尺0 布目六角弁当 親
仕様
●サイズ(W):340mm●サイズ(D):290mm●サイズ(H):58mm●重量:460g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4690-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05248105
23214760
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください