福井クラフト
切立楊子入
仕様
●サイズ(W):40mm●サイズ(H):50mm●重量:26g●材質:熱硬化性樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05257397
82120770
68-4706-47
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257406
82120690
68-4706-50
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください