曜日別特売

線筋角ザル 本体

線筋角ザル 本体 - 福井クラフト線筋角ザル 本体 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):208mm●サイズ(D):193mm●サイズ(H):55mm●重量:410g●材質:ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052380864515036068-4672-05
2,500
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
052380954505062268-4672-06
2,600
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする