福井クラフト
線筋長角ザル
仕様
●サイズ(W):219mm●サイズ(D):142mm●サイズ(H):55mm●重量:335g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05238111
45150350
68-4672-07
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05238120
45050610
68-4672-08
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください