福井クラフト
太呂花弁当 蓋
仕様
●サイズ(W):144mm●サイズ(H):45mm●重量:110g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05249277
21006180
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください