福井クラフト
耐 ABS角鉢
仕様
●サイズ(W):90mm●サイズ(D):90mm●サイズ(H):36mm●重量:50g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05246136
41322686
68-4687-29
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246145
22000120
68-4687-30
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください