曜日別特売

耐 ABS長角鉢

耐 ABS長角鉢 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):178mm●サイズ(D):90mm●サイズ(H):36mm●重量:85g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052461184132267668-4687-27
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
052461272200009068-4687-28
1,650
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする