福井クラフト
耐熱ダイヤ三ッ切箱 親
仕様
●サイズ(W):279mm●サイズ(D):101mm●サイズ(H):48mm●重量:184g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05242767
23213760
68-4681-85
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05242776
23213770
68-4681-87
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください