曜日別特売

耐熱タレ付三階松小鉢

耐熱タレ付三階松小鉢 - 福井クラフト耐熱タレ付三階松小鉢 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):133mm●サイズ(D):119mm●サイズ(H):36mm●重量:90g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052452872201050068-4685-19
1,600
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
052453052201062068-4685-21
1,900
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
052452782201047068-4685-18
1,400
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
052452962201063068-4685-20
1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする