福井クラフト
大徳寺弁当 親
仕様
●サイズ(W):205mm●サイズ(D):205mm●サイズ(H):68mm●重量:415g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05247545
70011401
68-4689-89
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247561
70011411
68-4689-91
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247570
41322315
68-4689-93
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください