曜日別特売

大徳寺弁当用SLマット 189×189

大徳寺弁当用SLマット 189×189 - 福井クラフト大徳寺弁当用SLマット 189×189 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):189mm●サイズ(D):189mm●材質:ポリ塩化ビニール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052476492103288168-4690-03
400
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
052476582103288268-4690-04
400
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
052476672103288368-4690-05
400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする