福井クラフト
長手刺身鉢
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):38mm●重量:141g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05245436
22060635
68-4686-19
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05245445
24024560
68-4686-20
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください