長手松花堂L型仕切

長手松花堂L型仕切 - 福井クラフト長手松花堂L型仕切 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(D):114mm●サイズ(H):38mm●重量:96g●材質:ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052423992321323068-4681-06
1,050
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
052424082100439068-4681-07
1,050
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする