曜日別特売

釣段角皿

釣段角皿 - 福井クラフト釣段角皿 - 福井クラフト釣段角皿 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):112mm●サイズ(D):112mm●サイズ(H):19mm●材質:ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052442192100523068-4683-96
1,400
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
052442282100524068-4683-97
1,550
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
052442372100525068-4683-98
1,550
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
052442102100521568-4683-95
1,000
899
989(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする