福井クラフト
八角鉢
仕様
●サイズ(W):115mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):38mm●重量:60g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4684-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05244745
24024390
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください