福井クラフト
姫りんご鉢
仕様
●サイズ(W):102mm●サイズ(D):117mm●サイズ(H):48mm●重量:56g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05244465
54300360
68-4684-25
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244499
54300390
68-4684-28
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244481
54300370
68-4684-26
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
05244490
54300380
68-4684-27
¥
1,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください