福井クラフト
布目長手弁当 蓋
仕様
●サイズ(W):378mm●サイズ(D):138mm●サイズ(H):23mm●重量:225g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4681-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05242557
41322450
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください