福井クラフト
平板
仕様
●サイズ(W):113mm●サイズ(D):113mm●サイズ(H):7mm●重量:61g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05244350
22020070
68-4684-11
¥
950
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244359
70010900
68-4684-12
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください