福井クラフト
弁当 ワインパール
仕様
●サイズ(W):375mm●サイズ(D):125mm●サイズ(H):56mm●重量:397g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4673-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05238881
23020645
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください