曜日別特売

万華鏡小鉢

万華鏡小鉢 - 福井クラフト万華鏡小鉢 - 福井クラフト万華鏡小鉢 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):115mm●サイズ(D):107mm●サイズ(H):36mm●重量:60g●材質:ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052440362201056068-4683-76
1,800
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052440452201055068-4683-73
1,350
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052440612201058068-4683-74
2,100
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
052440272201059068-4683-75
1,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする