曜日別特売

満月角鉢

満月角鉢 - 福井クラフト満月角鉢 - 福井クラフト満月角鉢 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):110mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):33mm●重量:76g●材質:ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052449892200112068-4684-84
1,600
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
052450162200111068-4684-89
1,600
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
052450252200113068-4684-90
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする