満月弁当

満月弁当 - 福井クラフト満月弁当 - 福井クラフト満月弁当 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):295mm●サイズ(H):65mm●重量:760g●材質:ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052477462402535068-4690-21
7,250
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
052477552402536068-4690-20
4,550
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
052477372402534068-4690-19
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする