曜日別特売

満月弁当用銭仕切

満月弁当用銭仕切 - 福井クラフト満月弁当用銭仕切 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):270mm●サイズ(H):37mm●重量:324g●材質:ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052477712402537068-4690-22
2,550
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052477802401375068-4690-23
2,550
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする