福井クラフト
満月弁当用波仕切
仕様
●サイズ(W):270mm●サイズ(H):37mm●重量:330g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05247789
24025380
68-4690-24
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05247798
24025390
68-4690-25
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください