福井クラフト
夢枕長手盛箱用 黒銀パール
仕様
●サイズ(W):276mm●サイズ(D):94mm●サイズ(H):64mm●重量:209g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4679-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05241507
21015782
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください