福井クラフト
無地松花堂 蓋
仕様
●サイズ(W):258mm●サイズ(D):140mm●サイズ(H):21mm●重量:143g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05242171
70011190
68-4680-74
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05242180
24024090
68-4680-76
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05242155
70011170
68-4680-72
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください