無地松花堂 親

無地松花堂 親 - 福井クラフト無地松花堂 親 - 福井クラフト無地松花堂 親 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):246mm●サイズ(D):127mm●サイズ(H):56mm●重量:270g●材質:ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052421897001117168-4680-73
1,800
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
052421987001119168-4680-75
2,400
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
052422072402409568-4680-77
3,550
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする