曜日別特売

面取り丸皿

面取り丸皿 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):115mm●サイズ(H):17mm●重量:42g●材質:ABS樹脂内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052444387001005068-4684-21
1,500
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052444292402441068-4684-22
1,350
取扱い終了
返品不可
052570475026065068-4705-94
1,150
取扱い終了
返品不可
052570567001004068-4705-90
670
取扱い終了
返品不可
052570655026064068-4705-92
1,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする