福井クラフト
木製 荒彫そば皿
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):177mm●サイズ(H):51mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4673-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05238786
45000710
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください