曜日別特売

木製尺3 長角松花堂 蓋

木製尺3 長角松花堂 蓋 - 福井クラフト木製尺3 長角松花堂 蓋 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):380mm●サイズ(D):262mm●サイズ(H):18mm●材質:木製品内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052496002107726668-4695-16
13,200
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052496092107725668-4695-18
13,200
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする