福井クラフト
木目丸鉢
仕様
●サイズ(W):113mm●サイズ(H):42mm●重量:62g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05244000
22911050
68-4683-69
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244009
24024200
68-4683-70
¥
830
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244018
24024205
68-4683-71
¥
900
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください