福井クラフト
立山弁当 タレ付仕切
仕様
●サイズ(W):330mm●サイズ(D):128mm●サイズ(H):50mm●重量:350g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4691-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05248358
23020335
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください