福井クラフト
緑高重 親
仕様
●サイズ(W):172mm●サイズ(D):172mm●サイズ(H):56mm●重量:225g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4689-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05247509
51353241
¥
2,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください