エスコ
350x1080mm スノーショベル EA650BG-160シリーズ
スコップ、雪押し2通りの除雪に使えます。鋼管パイプ・先金付・皿背面に強カリブ補強で丈夫。小型サイズで女性・ご年配の方に大変便利。玄関前や駐車場などの雪かきや排雪に適しています。
仕様
●先端サイズ(mm):350×215●全長(mm):1,080●重量(kg):0.8●材質:ポリエチレン・ステンレス・鉄パイプ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05055456
EA650BG-160B
1セット(2本)
68-1835-61
オープン
¥
7,160
¥
7,876
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05055465
EA650BG-160C
1セット(12本)
68-1835-62
オープン
¥
30,200
¥
33,220
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください