幸和製作所
テイコブらくホック肌着 婦人用 長袖 UN07Wシリーズ
吸収性に優れ、肌触りのよい綿素材を用いた厚手の女性用長袖肌着。軽い力でつけはずしができるので着脱を簡単に行うことができます。
仕様
●寸法:婦人LL●素材:綿100%●適応身長:162~172cm●身丈:74cm●身幅:48.5cm●肩幅:41cm●袖丈:51cm
アズワン品番
68-1999-58
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05089099
UN07W
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください