トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
入浴介助用パンツ ネイビー
水をはじき、通気性に優れた入浴介助用ウェアです。介助しやすい膝上丈です。シルエットをすっきり見せる脇切替え・脇パイピングです。
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L(100~108cm)●ヒップ:131cm●股下:28cm●素材:ポリエステル100%(エアトール撥水ニット)●主な機能:通気性・撥水・柔らか肌ざわり
アズワン品番
68-4556-83
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05288285
CR558-88 4L
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください