シップヘルスケア
サージカルSHIPマスク
長時間使用しても耳が痛くなりにくい仕様で、ギャザーと3本の線状ゴムが、やさしく耳にフィットします。
仕様
●仕様:ふつう●入数:1箱(30枚入)●材質:本体・フィルター/ポリプロピレン、耳掛け部分/ポリウレタン・ポリプロピレン、ノースピース/ポリエチレン●サイズ(mm):約90×175●微粒子捕集効率(PFE):99%●バクテリア飛沫捕集効率(BFE):99%●ウイルス飛沫捕集効率(VFE):99%
アズワン品番
9-1124-11
内容量
1箱(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05285388
SHIP0005
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください