曜日別特売

[差替式]ハンドル 青 EA928AYシリーズ

[差替式]ハンドル 青 EA928AYシリーズ - エスコ[差替式]ハンドル 青 EA928AYシリーズ - エスコ[差替式]ハンドル 青 EA928AYシリーズ - エスコ[差替式]ハンドル 青 EA928AYシリーズ - エスコ[差替式]ハンドル 青 EA928AYシリーズ - エスコ[差替式]ハンドル 青 EA928AYシリーズ - エスコ

ハンドルとヘッドの組み合わせで、様々な清掃を効率的に行えます。軽い力でヘッドを装着できる新機構を採用。軽量で扱いやすいアルミ製ハンドル。【モップのヘッド交換】 装着/軽くボタンを押すだけで、ハンドルとモップを固定できます。 リリース/両側のボタンを同時に押すと簡単にモップが外れます。特許登録済み

仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:MO657-00LU-MB●商品名:プロテックフリーハンドルタッチワン アルミ●用途:ヘッドを組み合わせて、拭く・水切り・磨く・ワックス塗布・除塵・掃くなどいろんな作業に●全長:1500mm●幅:90mm●重量:430g●色:ブルー●材質:ハンドル/アルミパイプ(Φ22mm) ヘッド、グリップ/PPアズワン品番68-1864-59内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05060241EA928AY-446
オープン
3,040
3,344(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする