幸和製作所
カート フリーナ
いろいろな場面でストレスなく使える、ストレス「フリー」なカート。
仕様
●組み立て寸法:幅270×奥行180×高さ710~910mm●押し手高さ:710~910mm 5ポジション●バッグ寸法:幅270×奥行135×高さ350mm●バッグ容量:約12L●重量:約2.3kg●材質:本体/アルミニウム合金、バッグ/ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05088715
WCF102
68-1997-88
¥
28,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05088731
WCF102
68-1997-87
¥
28,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください