ショッピングカート メロディ ボクシー

ショッピングカート メロディ ボクシー - 島製作所ショッピングカート メロディ ボクシー - 島製作所ショッピングカート メロディ ボクシー - 島製作所

大容量収納ができるおしゃれなショッピングカート。ホイルキャップが反射板になっているので、暗いときにも安心してご使用いただけます。グリップが握りやすくなっています。安心のSGマーク付き。折りたたみ可能で、折りたたんでコンパクトになります。折りたたむときは、わかりやすい赤いロックを外して頂くだけの簡単仕様になっています。※歩行を補助するシルバーカーではありません。

仕様●サイズ:400×330×870mm●収納時サイズ:400×150×590mm●タイヤ直径:約125mm●バッグ載荷重:10kg●バッグサイズ:約290×230×380mm(外寸)●重量:約2.3kg●材質:本体/スチール、タイヤ/EVA、ホイル/PP(ポリプロピレン)、バッグ/ポリエステル●ホイルキャップに反射板付き●SGマーク取得品内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05143340-68-4526-94
8,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
05143349-68-4526-95
8,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする