鈴木楽器製作所
鈴 面ファスナー式 RB-4シリーズ
グリップ式は握って、面ファスナー式は手首や足首に巻きつけて使用できます。
仕様
●タイプ:面ファスナー式●ベル仕様:小×11個●音色:高音●重量:190g●寸法:190×3cm
アズワン品番
67-5679-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05284216
RB-11SB
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください