ナビス(アズワン)
リハビリ平行棒 ロング PAシリーズ
歩行や立位保持の訓練にお使いいただけます。使用者に合わせての高さ調節も容易です。人気のロングタイプです。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):2500×800×620~920●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、手すり/ステンレス●手すり径:Φ38mm●重量:約38kg●高さ調節:620~920mm(20mm間隔・15段階)●組み立て式(要工具)
アズワン品番
8-446-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05284435
PA-2500
¥
195,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください