曜日別特売

デジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズ

デジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズ - エスコデジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズ - エスコデジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズ - エスコデジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズ - エスコデジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズ - エスコデジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズ - エスコ

デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05056050EA725DC-22068-1839-37
オープン
21,800
23,980(税込)
翌日出荷
返品不可
05056041EA725DC-23068-1839-38
オープン
取扱い終了
返品不可
05056059EA725DC-21568-1839-36
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする