曜日別特売

二連はしご アルミ製 EA902シリーズ

二連はしご アルミ製 EA902シリーズ - エスコ二連はしご アルミ製 EA902シリーズ - エスコ二連はしご アルミ製 EA902シリーズ - エスコ二連はしご アルミ製 EA902シリーズ - エスコ

アルミ合金製、スタイリッシュなブラックの手上げ式2連はしごです。従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごの踏ざんを上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。表面を傷付けないため、赤色のスライドガイド/ロックカバーを装備しています。

仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:ANP34B●伸長(m):3.4●縮長(m):2.0●重量(kg):7.2●段数:10●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:43mm●使用角度:75°●梯子内寸(W):310mm●踏み桟間隔:310mm材質アルミ合金質量(kg)7.2段数10踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)310縮長(m)2最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75アズワン品番68-1861-76伸長(m)3.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05059656EA902-51
オープン
38,300
42,130(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする