曜日別特売

1/2"DR EA618Rシリーズ

1/2"DR EA618Rシリーズ - エスコ1/2"DR EA618Rシリーズ - エスコ1/2"DR EA618Rシリーズ - エスコ1/2"DR EA618Rシリーズ - エスコ1/2"DR EA618Rシリーズ - エスコ1/2"DR EA618Rシリーズ - エスコ

持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。全日本機会工具標準型録415-ISO相当品です。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB410W●〈セット内容〉:13点●差込角:1/2"●ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●スライドヘッドハンドル:250mm●エクステンションバー:150mm●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:対辺8mm/28.5mm対辺10mm/28.5mm対辺11mm/29mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺18mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mmアズワン品番68-1832-87内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05054991EA618R-8
オープン
33,200
36,520(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする