エスコ
3/8"DR ソケットレンチセット EA687BLシリーズ
仕様
●メーカー:SATA●型番:09523●差込角:3/8"●ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm●ラチェットハンドル:200mm●エクステンションバー:75mm●ラチェットハンドル(ギア数):60歯
アズワン品番
68-1836-86
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05055508
EA687BL-1
オープン
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください